Referenties
SMC:TRTU1065B-20
Rubix:05286584
Fabrikant:00833705

Documenten
Productdetails : SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRTU1065B-20 (RO=20M)
3-Laagse Polyurethaan Slang, Vlambestendig, Insteekkoppeling
•Geschikte buitendiameter van de slang: Ø 6 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 60 °C voor water
•Kleuren: wit, zwart, rood, blauw, geel en groen.
Maat: 1065 (10 x 6.5)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 20m
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 60 °C voor water
•Kleuren: wit, zwart, rood, blauw, geel en groen.
Maat: 1065 (10 x 6.5)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 20m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2381 g |
| Binnendiameter | 6,5 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | fr polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,26 excl. BTW
/ rol
€ 173,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen