MECALINE PU-SLANG ZWART 4X25 100MTR - 785593

POLYURETHAAN SLANGEN (PU)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:785593
Rubix:06261882
EAN:3660338032462
MECALINE PU-SLANG ZWART 4X25 100MTR - 785593

Technische samenvatting

Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PU-SLANG ZWART 4X25 100MTR - 785593


MECALINE Polyurethaan slang Shore 98 A, flexibel doorschijnend of gekleurd met grote flexibiliteit en hoge maat nauwkeurigheid. Deze slangen zijn met name geschikt voor de pneumatische markt, wanneer een kleine buigradius nodig is voor installaties. Temperatuurbereik: van -40°C tot +60°C. Geleverd in dozen van 25 of 100 meter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurzwart
Materiaalpu
Lengte rol100 m
€ 58,96 excl. BTW
/ rol
€ 71,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen