SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH1073N-100 (RO=100M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TUH1073N-100
Rubix:05284119
SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH1073N-100 (RO=100M)
Technische samenvatting
Binnendiameter7,3 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurnatuurlijk
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH1073N-100 (RO=100M)


Hard Polyurethaan Slang, Hoge Druk Uitvoering
•Toepasbare buisbuitendiameter O.D.: Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en transparant.

Maat: 1073 (O.D. Ø10, I.D. Ø7.3)
Kleur: N (Transparant)
Rol lengte: 100 m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3600 g
Binnendiameter7,3 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurnatuurlijk
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol100 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
208,01 excl. BTW
/ rol
251,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen