SMC ZACHTE POLYURETAAN SLANG TUS0604BU-20 (RO=20M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TUS0604BU-20
Rubix:05281448
Fabrikant:00028036
EAN:3618036609639
SMC ZACHTE POLYURETAAN SLANG TUS0604BU-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ZACHTE POLYURETAAN SLANG TUS0604BU-20 (RO=20M)


Soft Polyurethaan Slang, Metrisch
•Geschikt voor buisbuitendiameter: Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 40 °C voor water
•29 kleurvarianten.

Maat: 0604 (O.D. Ø6 I.D. Ø4)
Kleur: BU (Blauw)
Rol lengte: 20 m rol

Sterke punten

Beschikbaar in 8 standaardkleuren
Zachte polyurethaanslang
Geschikt voor leidingwerk in krappe ruimtes
Zeer flexibel
Maximale bedrijfsdruk 0.6 Mpa bij 20 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht381 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurblauw
Materiaalzacht polyurethaan
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39173200
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,40 excl. BTW
/ rol
41,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen