MECALINE PA1012-SLANG BL 8X6 -100M 846337
POLYAMIDE SLANGEN (PA)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:846337
Rubix:05170584
EAN:3660338081774

Documenten
Productdetails : MECALINE PA1012-SLANG BL 8X6 -100M 846337
MECALINE Polyamide slangen gemaakt van hoogwaardige polyamiden voor industriële en automotive toepassingen. Brede chemische compatibiliteit. Bestand tegen veel agressieve stoffen. Met name geschikt voor zwaardere omstandigheden. Temperatuurbereik: van -60°C tot +130°C. Geleverd in dozen van 25 of 100 meter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | pa |
| Lengte rol | 100 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,99 excl. BTW
/ rol
€ 197,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden