SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M5X55/55

Machineschroeven met zes lobben en lage pan kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCBTX5X55EFA2-50
Rubix:A0822026
Fabrikant:1458025 55/55
EAN:4043377394545
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M5X55/55

Technische samenvatting

Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14580
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M5X55/55


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M5X55/55

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14580
Metrische diameterM5
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdrukt25
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 46,10 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 55,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

55 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter