NORGREN INSTEEKNIPPEL 10-3/8", BSP. 102151038

Plug connection

Zie technische informatie
Referenties
Norgren:102151038
Rubix:06200007
Fabrikant:102151038
NORGREN INSTEEKNIPPEL 10-3/8", BSP. 102151038
Technische samenvatting
Materiaalglasvezelversterkt polyamide
Aansluiting 1g3/8 (cylindrical bsp)
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN INSTEEKNIPPEL 10-3/8", BSP. 102151038


Straight screw-in plug connection 10-G3/8 Pneufit
Pneufit Straight stem adaptor Ø10mm x G3/8" 102151038

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalglasvezelversterkt polyamide
Aansluiting 1g3/8 (cylindrical bsp)
Aansluiting 2ø10 mm (push-in fitting)
Maximumtemperatuur80 °C
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,57 excl. BTW
/ stuk
6,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen