Referenties
SMC:KAR04-06
Rubix:05282943
Fabrikant:00050172

Technische samenvatting
| Materiaal | c3604bd/pbt (huis); roestvrij staal 304 (klauwplaat); nbr (verbinding) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 6 |
Documenten
Productdetails : SMC FITTING KAR04-06
Antistatische One-touch fittingen serie KA kunnen met één druk op de knop worden geladen en ontladen. Serie KA kan worden gebruikt in kopervrije toepassingen en in vacuüm (max. -100kPa). Geleidende hars wordt gebruikt voor het huis en de afdichtingen in fittingen en buizen. Serie KA is vlamwerend (UL94 standaard, V-0).
•One-touch loading and unloading.
•Possible to use in vacuum (Max. 100kPa).
•Can be used in copper-free application.
•Flame resistance (UL-94 standard, V-0).
•Surface resistance 10 4 to 10 7©.
•Conductive resin is used for body and seals in fittings and tubing.
Applicable Tube OD: 04 (Ø4)
Port Size Applicable Tube: 06 (Different Dia. Ø6)
•Possible to use in vacuum (Max. 100kPa).
•Can be used in copper-free application.
•Flame resistance (UL-94 standard, V-0).
•Surface resistance 10 4 to 10 7©.
•Conductive resin is used for body and seals in fittings and tubing.
Applicable Tube OD: 04 (Ø4)
Port Size Applicable Tube: 06 (Different Dia. Ø6)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | c3604bd/pbt (huis); roestvrij staal 304 (klauwplaat); nbr (verbinding) |
| Aansluiting 1 | 6 |
| Aansluiting 2 | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 38,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen