Referenties
SMC:KQG2P-23
Rubix:05285300
Fabrikant:KQG2P-23

Documenten
Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2P-23
Naar aanleiding van verzoeken uit de industrie om een reeks lichtgewicht, vetvrije, hoogwaardige metalen fittingen, hebben onze R&D-ingenieurs hun populaire KQG/KFG- en KQB-metalen fittingenreeksen genomen, enkele ontbrekende opties toegevoegd en ze nog kleiner, lichter en sterker gemaakt. Onze nieuwe KQG2-serie roestvrijstalen 316 one-touch-fittingen is ontworpen voor toepassingen waarbij hitte-, corrosie- en chemische bestendigheid een noodzaak is. Ze zijn nu tot 30% kleiner en 62% lichter dan de vorige modellen en met 8 nieuwe opties hebben we nu in totaal 17 modellen. En met de toevoeging van twee nieuwe buismaten kunnen deze fittingen worden gebruikt met een verscheidenheid aan buisdiameters van 3,2 mm tot 16 mm. De KFG2-serie, onze roestvrijstalen 316-inzetfittingen, is ook uitgebreid van 5 naar 9 modelopties en ze zijn ook tot 44% kleiner en 37% lichter dan de oude KFG-serie. Deze fittingen zijn nu verkrijgbaar met NPT-schroefdraad en een buismaat van 16 mm. Ze kunnen worden gebruikt bij temperaturen van -65 ºC tot 260 ºC wanneer ze worden geselecteerd zonder afdichtingsmiddel voor schroefdraad. En dankzij de afdichting zonder huls is onderhoud eenvoudiger. Onze metalen fittingenreeks wordt ten slotte gecompleteerd door onze messingoptie, serie KQB2. Deze reeks is eveneens tot 30% kleiner en 62% lichter dan eerdere modellen en is uitgebreid van 9 naar 17 modellen met zowel NPT- als G-schroefdraadopties. En dankzij de chemische vernikkeling van alle messing onderdelen blijven deze fittingen er gedurende hun hele levensduur goed uitzien.
Sterke punten
Plug. Compact en lichtgewicht. Flexibel ontwerp. Vetvrije serie. RoHS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | 316 roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | 3,2 mm |
| Profiel | kqg2 |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,15 excl. BTW
/ stuk
€ 6,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen