Referenties
SMC:LQ3-3P11-2
Rubix:05291304
EAN:3618035952149

Technische samenvatting
| Materiaal | fluorpolymeer |
|---|---|
| Aansluiting 1 | male thread for blanking plug |
Documenten
Productdetails : SMC PVDF PLUG 3/8" SL LQ3-3P11-2
Smc pvdf plug 3/8" sl lq3-3p11-2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 880 g |
| Materiaal | fluorpolymeer |
| Aansluiting 1 | male thread for blanking plug |
| Profiel | p |
| Aansluiting 2 | applicable tubing size 11 (ø10 x ø8 mm; 3/8' x 1/4') |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Diameter buis | 10 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,00 excl. BTW
/ stuk
€ 37,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen