Referenties
INA:TSHE60-XL-N
Rubix:03120788
Fabrikant:0947314700000
EAN:4054372939051


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 118 mm |
| Ashoogte | 69,9 mm |
Documenten
Productdetails : INA TSHE 60 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummerblokbehuizingen TSHE, gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, T-afdichtingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 118 mm |
| Ashoogte | 69,9 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Totale breedte lager | 77,9 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Klemmen | 84 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Bouwvorm | basis met schroefdraad |
| Hoogte | 140 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Afdichting | t seals |
| Smering | opnieuw te smeren (smeerschroefdraad m6) |
| Serie | tshe |
| Gewicht | 4,21 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 52000 N |
| Breedte | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 269,90 excl. BTW
/ stuk
€ 326,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen