INA PSHE 30 TV/FA125.5 KOGELLAGERBLOK STAAND
Voetstuk lagerbehuizingen PSHE.. -TV-FA 125,5
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:PSHE30-TV-FA125.5
Rubix:03127776
Fabrikant:0573407810000
EAN:4012802831498


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,2 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
Documenten
Productdetails : INA PSHE 30 TV/FA125.5 KOGELLAGERBLOK STAAND
Voetstuk lagerbehuizingen PHE.. -TV-FA 125,5, kunststof behuizing, spanlager met excenterspanring, met Corrotect® coating, P-pakking
Plummer block housing unit PSHE..-TV, RIBB plastic
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 84x101x30 mm |
| Logistiek gewicht | 570 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,2 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
| Materiaal | staal |
| Totale breedte lager | 23,8 mm |
| Buitendiameter | 101 mm |
| Klemmen | 35,8 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 44 mm |
| Hoogte | 84 mm |
| Lengte | 101 mm |
| Afdichting | lip seal on both sides (npp) |
| Serie | pshe..-tv |
| Gewicht | 0,57 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Breedte | 42,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,36 excl. BTW
/ stuk
€ 125,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen