Referenties
INA:RASEY75-XL
Rubix:03120704
Fabrikant:0009481520000
EAN:4064327886309


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 75 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 210 mm |
| Ashoogte | 82,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA RASEY 75 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden RASEY, gietijzeren behuizing, radiale insert lagers met grub schroeven in de binnenring, R afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 210 mm |
| Ashoogte | 82,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 66 mm |
| Buitendiameter | 265 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 22 mm |
| Hoogte | 164 mm |
| Lengte | 265 mm |
| Serie | rasey..-xl |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66000 N |
| Breedte | 66 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 352,92 excl. BTW
/ stuk
€ 427,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen