SNR UCFC 206 FLENSLAGERBLOK

SNR - Behuizingslager - UCFC206

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:UCFC206
Rubix:A0486247
EAN:3413529509430
SNR UCFC 206 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte38,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten100 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR UCFC 206 FLENSLAGERBLOK


Gietijzeren behuizing, lagerinzetstuk met schroefdraadbouten op binnenste loopvlak, afdichting met centrifugaalschijf

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)131x131x47 mm
Logistiek gewicht1315 g
Binnendiameter30 mm
Breedte38,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten100 mm
Materiaalgietijzer
Lengte125 mm
Serieucfc200
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Buitendiameter62 mm
Gewicht1,28 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,61 excl. BTW
/ stuk
50,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen