Referenties
SKF:FY 40 TF/W64
Rubix:03800901
Fabrikant:63436
EAN:07316570975543

Productdetails : SKF FY 40 TF/W64 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Sterke punten
- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1920 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 54,2 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,59 excl. BTW
/ stuk
€ 233,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen