NORGREN Y-KOPPELING 6MM X 1/8''- C02880618
Pneufit-C Swivel Y-adaptor male BSPP series C0288
Zie technische informatieReferenties
Norgren:C02880618
Rubix:0599023383
Fabrikant:C02880618

Productdetails : NORGREN Y-KOPPELING 6MM X 1/8''- C02880618
Rotatable Y-screw-in screw connection 6 - G 1/8 Pneufit C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 6 mm push-in tube |
| Aansluiting 2 | g1/8 thread |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Diameter buis | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 49,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
