NORGREN T-INSCHROEF TIKI 6 X 1/4 - 10 167 0628

Pneufit Swivel tee adaptor series 10167

Zie technische informatie
Referenties
Norgren:101670628
Rubix:06200264
Fabrikant:101670628
NORGREN T-INSCHROEF TIKI 6 X 1/4 - 10 167 0628
Technische samenvatting
Aansluiting 1r1/4
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN T-INSCHROEF TIKI 6 X 1/4 - 10 167 0628


▪ Compact units featuring retained collets and positive tube anchorage
▪ Silicone free O-ring seals
▪ Easy tube insertion for rapid assembly
▪ For quick and simple assembly of pneumatic circuits
▪ Wide range of types available
▪ Reliable and corrosion resistant
Pneufit Swivel tee adaptor Ø6mm x R1/4" 101670628

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 1r1/4
Aansluiting 26
Maximumtemperatuur80 °C
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,79 excl. BTW
/ stuk
8,22 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden