MECALINE CILINDER ISO6432 D10 C25 D M 895795

PNEUMATISCHE CILINDER ISO 6432 - DUBBEL EFFECT - MAGNETISCH - RUBBER KUSSEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:895795
Rubix:A0558383
Fabrikant:895795
EAN:3660338480973
MECALINE CILINDER ISO6432 D10 C25 D M 895795

Technische samenvatting

Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Typeiso6432
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE CILINDER ISO6432 D10 C25 D M 895795


Pneumatische cilinder ISO 6432 - Dubbelwerkend - Magnetisch - Rubberen kussen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Typeiso6432
30,98 excl. BTW
/ stuk
37,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen