BAHCO GRAVEERPEN BP799

Pneumatische graveerpen BP799

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:BP799
Rubix:A0415934
EAN:7314150134502
BAHCO GRAVEERPEN BP799

Technische samenvatting

Gewicht0,24 kg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO GRAVEERPEN BP799


De Bahco BP799 pneumatische graveerpen maakt het mogelijk om nauwkeurige en permanente markeringen aan te brengen op verschillende materialen. Dit gereedschap is ontwikkeld voor courant industrieel gebruik en combineert een eenvoudige bediening met een laag trillingsniveau.

Kenmerken:
Dit type pneumatische graveerpen is bedoeld voor permanente markeerwerkzaamheden op industriële onderdelen. De luchttoevoer wordt geactiveerd door het lichaam van het gereedschap een kwartslag los te draaien, wat de ingebruikname vereenvoudigt. De voorwaarts gerichte luchtuitlaat helpt de werkzone vrij te houden en draagt bij aan een goede zichtbaarheid tijdens het graveren. De flexibele luchtslang met textielbekleding volgt de bewegingen van de gebruiker zonder de hantering te hinderen. Bij blokkering van de punt kan een korte schok tegen een harde ondergrond de trilling herstellen, waarna de markeerbewerking kan worden voortgezet.

Specificaties:
• Referentie: BP799
• Type voeding: pneumatisch
• Werkdruk: 6,3 bar
• Luchtaansluiting: 1/4 in.
• Binnendiameter slang: 10 mm
• Werksnelheid: 13.000 slagen/min
• Geluidsniveau: 78 dBA
• Trillingsniveau: < 2,0 m/s²
• Lengte: 140 mm
• Gewicht: 0,24 kg
• Luchtslang: 1,5 m, textielbekleed
• Compatibele punt: BP79912 hardmetalen punt meegeleverd (ook afzonderlijk verkrijgbaar)

Sterke punten

• Snelle ingebruikname dankzij de luchttoevoeropening via een kwartslagmechanisme
• Continu markeren dankzij de frontale luchtuitlaat die stof en spanen uit de werkzone afvoert
• Goede wendbaarheid dankzij het lage gewicht en de flexibele luchtslang
• Comfortabel werken dankzij het lage trillingsniveau

Toepassingen

De Bahco BP799 pneumatische graveerpen wordt gebruikt voor het identificeren en permanente markeren van onderdelen in industriële omgevingen. Het gereedschap wordt onder meer toegepast in onderhoudswerkplaatsen voor de identificatie van onderdelen of componenten, in productie- en assemblageomgevingen voor het markeren van referenties of serienummers en in traceerbaarheidsprocessen waarbij interne markering van onderdelen noodzakelijk is. Dankzij het compacte formaat en het lage gewicht is deze graveerpen geschikt voor zowel stationaire werkposten als mobiele interventies, waar een licht en snel inzetbaar markeergereedschap vereist is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht400 g
Gewicht0,24 kg
Aangepaste tariefcode82055980
€ 182,85 excl. BTW
/ stuk
€ 221,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden