Referenties
Roebuck:8977065
Rubix:10523991
EAN:3660338469374



Documenten
Productdetails : ROEBUCK PNEUMATISCHE GRAVEERPEN - 8977065
Grote vrijheid voor eenvoudige bediening.
Bedoeld voor graveren op alle materialen tot 60HRC
Technische kenmerken:
Lengte (mm) 1480
Aantal slagen / min. 13000
Bedrijfsdruk (bar) 6.2
Gewicht (kg) 0.15
Luchtverbruik (l / min) 113
Bedoeld voor graveren op alle materialen tot 60HRC
Technische kenmerken:
Lengte (mm) 1480
Aantal slagen / min. 13000
Bedrijfsdruk (bar) 6.2
Gewicht (kg) 0.15
Luchtverbruik (l / min) 113
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 0,15 kg |
| Luchtverbruik | 113 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,76 excl. BTW
/ stuk
€ 192,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden