SPARTEX HYDRAULISCHE POMP 4L 700BAR 886295
Pneumatische motorpompen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:886295
Rubix:A0048244
EAN:3660338397349


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 4000 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 700 bar |
| Type | enkelwerkend |
Documenten
Productdetails : SPARTEX HYDRAULISCHE POMP 4L 700BAR 886295
Enkelwerkende modellen voor enkelwerkende cilinders, het pedaal fungeert als een regelklep waarmee de voortgangs-, hold- en intrekfuncties worden geregeld. In de ‚hold’-modus behoudt de pomp dezelfde uitlaatdruk.
Het dubbelwerkende model is uitgerust met een 4-weg, 3-positie, handmatige bedieningsklep.
Verstelbare en gemakkelijk toegankelijke veiligheidsklep.
Luchtinlaatpoort: 1/4'' BSP, inwendige draad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 4000 cm³ |
| Nominale druk | 700 bar |
| Type | enkelwerkend |
| Gewicht | 14,4 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.254,11 excl. BTW
/ stuk
€ 1.517,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 65 dagen