GRUNDFOS POMP MOG.12.1.2 1x230V

Grundfos pomp

Zie technische informatie

Referenties

Grundfos:MOG.12.1.2 1x230V
Rubix:A0113005
Fabrikant:97901126
EAN:5710626081264
GRUNDFOS POMP MOG.12.1.2 1x230V

Technische samenvatting

Nominale druk6 bar
Typegrundfos multilift mog.12.1.2 1x230v
Zie alle specificaties

Productdetails : GRUNDFOS POMP MOG.12.1.2 1x230V


Grundfos Multilift MOG.12.1.2 is een overstroombare opvoerinstallatie met geïntegreerde grinder/snijpomp en LC-regelaar. Instelbare toevoerhoogte 180–315 mm en geschikt tot 40 °C media.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale druk6 bar
Typegrundfos multilift mog.12.1.2 1x230v
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur40 °C
Materiaalldpe (behälter); en-gjl-200 / en 1561 (pumpenmantel); astm a48-30b (pumpengehäuse); luranyl (laufrad); rvs 1.4301 (pumpenwelle); sic/sic (dichtung); nbr (o-ringe)
Gewicht92,6 kg
Max. toerental2820 rpm
Seriemultilift mog
Slag van de Cilinder135 mm
6.146,12 excl. BTW
/ stuk
7.436,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen