PFERD LAMELLENSCHIJF POLIFAN PFC 180 Z80 STEELOX
POLIFAN® lamellenschijven PFC 180 Z 80 PSF/22,23
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PFC 180 Z 80 PSF STEELOX
Rubix:A0673066
Fabrikant:67768185
EAN:4007220934227




Productdetails : PFERD LAMELLENSCHIJF POLIFAN PFC 180 Z80 STEELOX
Hoogste verspaningsrendement bij krachtige haakse slijpmachines en hoge aanzetdruk Slijpmiddel: Zirkoniumkorund Z Korrelgrofte: 40, 60, 80, 120 Gereedschap met agressieve verspaningsrendement en goede standtijd voor universele en veeleisende slijpopgaven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 180 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Korrel | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 83,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
