PFERD LAMELLENSCHIJF PFC 125 Z 60 PSF CONISCH
POLIFAN® PFC 115 Z 60 PSF/22,23 vlakslijpschijven
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PFC 125 Z 60 PSF STEELOX
Rubix:23087570
Fabrikant:67766125
EAN:4007220444078




Productdetails : PFERD LAMELLENSCHIJF PFC 125 Z 60 PSF CONISCH
Beste verspaningsrendementen bij krachtige haakse slijpmachines en hoge slijpmiddelaandruk: korund-zirkoon Z korrelgrofte: 40, 60, 80, 120 agressieve verspaningscapaciteit gereedschap en goede standtijd voor universele en veeleisende slijpwerkzaamheden.
Sterke punten
Vermogen om agressief materiaal te verwijderen en goede levensduur.
Toepassingen
Staal, edelstaal (INOX). Veelzijdig professioneel gereedschap voor universele en veeleisende slijpwerkzaamheden. Vlakslijpen, laskoorden bewerken. Geschikt voor krachtige haakse slijpmachines en met hoge persdruk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | vlakslijpen, laskoorden bewerken |
| Korrel | 60 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,99 excl. BTW
/ stuk
€ 4,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden