Referenties
3M:65033
Rubix:23205191
Fabrikant:7000104457
EAN:05902658650338

Productdetails : 3M LAMELLENSCHIJF 566A B CONISCH 125 X 22 MM P40
3M™ Lamellenschijf 566A, 115 mm x 22 mm, P40, Vlak, PN65029
Sterke punten
Met lamellenschijven kunt u in één keer schuren en blenden, waardoor u tijd en kosten bespaart..
Aluminium zirkonium slijpt zichzelf en zorgt voor een lange levensduur en meer snijvermogen dan aluminiumoxide, waardoor de vervangingskosten kunnen worden gereduceerd..
Sterke, Y-gewicht rug van polyesterkatoen biedt flexibiliteit en ondersteunt efficiëntie bij schuren en finishen met middelhoge tot hoge druk..
Quick change disc simplifies disc changes and does not require hand tools.
Aluminium zirkonium slijpt zichzelf en zorgt voor een lange levensduur en meer snijvermogen dan aluminiumoxide, waardoor de vervangingskosten kunnen worden gereduceerd..
Sterke, Y-gewicht rug van polyesterkatoen biedt flexibiliteit en ondersteunt efficiëntie bij schuren en finishen met middelhoge tot hoge druk..
Quick change disc simplifies disc changes and does not require hand tools.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Vorm | gebogen |
| Korrel | 40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,90 excl. BTW
/ stuk
€ 4,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen