PFERD POLI-STIFT PF ZY 1632 6 ANCN 80 TX
Poliflex® fijnslijpstiften PF ZY 1632/6 AN 80 TX
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PF ZY 1632/6 AN 80 TX
Rubix:23084010
Fabrikant:41241608
EAN:4007220297919

Productdetails : PFERD POLI-STIFT PF ZY 1632 6 ANCN 80 TX
Cilindrische schuurstiften met binding.
Sterke punten
PoliflexR schuurgereedschappen zorgen voor kwaliteitswerk op het oppervlak van het werkstuk. Afhankelijk van de toepassing kunnen PoliflexR gemonteerde slijpschijven eenvoudig geprofileerd worden.
Toepassingen
Ideaal voor het schuren en voorbereiden van polijstwerk op staal, roestvrij staal, lichte legeringen en non-ferrometalen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | aluminiumoxide |
| Korrel | 80 |
| Wieldiameter | 16 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 68042290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 129,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen