Referenties
Pferd Tools:PF ZY 0408/3 AR 120 GR
Rubix:23083878
Fabrikant:41200112
EAN:4007220144800

Productdetails : PFERD POLI-STIFT PF ZY 0408 3 AR 120 GR
Om veiligheidsredenen mag de aangegeven maximaal toegestane rotatiesnelheid nooit worden overschreden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | aluminiumoxide |
| Korrel | 120 |
| Wieldiameter | 4 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Asdiameter | 3 mm |
| Max. toerental | 71600 rpm |
| Aangepaste tariefcode | 68042290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 47,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen