Referenties
SMC:TU0805R2-20
Rubix:A0268008
Fabrikant:TU0805R2-20
Documenten
Productdetails : SMC SLANG TU0805R2-20
Polyurethaan Slang, Metrisch
Sterke punten
•Uiterst flexibel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 700 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | rood |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,43 excl. BTW
/ stuk
€ 36,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen