MECALINE PU SLANG TRANSPARANT 8x5.7 100M 894166

POLYURETHAAN SLANGEN (PU)

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:894166
Rubix:A0327698
EAN:3660338466151
MECALINE PU SLANG TRANSPARANT 8x5.7 100M 894166
Technische samenvatting
Binnendiameter5,7 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurtransparant
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE PU SLANG TRANSPARANT 8x5.7 100M 894166


MECALINE Polyurethaan slang Shore 98 A, flexibel doorschijnend of gekleurd met grote flexibiliteit en hoge maat nauwkeurigheid. Deze slangen zijn met name geschikt voor de pneumatische markt, wanneer een kleine buigradius nodig is voor installaties. Temperatuurbereik: van -40°C tot +60°C. Geleverd in dozen van 25 of 100 meter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter5,7 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurtransparant
Materiaalpu
Lengte rol100 m
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
147,71 excl. BTW
/ rol
178,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen