MECALINE PU-SLANG NATUREL 6X4 - 785580 (RO=25M)

POLYURETHAAN SLANGEN (PU)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:785580
Rubix:06261850
EAN:3660338032332
MECALINE PU-SLANG NATUREL 6X4 - 785580 (RO=25M)

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurnatuurlijk
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PU-SLANG NATUREL 6X4 - 785580 (RO=25M)


MECALINE Polyurethaan slang Shore 98 A, flexibel doorschijnend of gekleurd met grote flexibiliteit en hoge maat nauwkeurigheid. Deze slangen zijn met name geschikt voor de pneumatische markt, wanneer een kleine buigradius nodig is voor installaties. Temperatuurbereik: van -40°C tot +60°C. Geleverd in dozen van 25 of 100 meter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurnatuurlijk
Materiaalpu
Lengte rol25 m
€ 24,65 excl. BTW
/ rol
€ 29,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden