Referenties
SMC:TS0806BU-20
Rubix:05286600
Fabrikant:00027929
EAN:3618036616989

Documenten
Productdetails : SMC ZACHTE NYLON SLANG TS0806BU-20 (RO=20M)
Metrisch Soft Nylon Slang
•Toepasbare slangbuitendiameter: Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 50 °C voor water
•Kleuren: zwart, wit, rood, blauw, geel en groen.
Maat: 0806 (ODØ8 IDØ6)
Kleur: BU (Blauw)
Rol lengte: 20m rol
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 50 °C voor water
•Kleuren: zwart, wit, rood, blauw, geel en groen.
Maat: 0806 (ODØ8 IDØ6)
Kleur: BU (Blauw)
Rol lengte: 20m rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x400x320 mm |
| Logistiek gewicht | 439 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | nylon 12 |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,96 excl. BTW
/ rol
€ 53,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen