SMC ZACHTE NYLON SLANG TS0806W-100 (RO=100M)

Slang TS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TS0806W-100
Rubix:05298548
Fabrikant:TS0806W-100
EAN:3618036616927
SMC ZACHTE NYLON SLANG TS0806W-100 (RO=100M)
Technische samenvatting
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurwit
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ZACHTE NYLON SLANG TS0806W-100 (RO=100M)


Metrisch Soft Nylon Slang
•Geschikt voor buis buitendiameter: Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 50 °C voor water
•Kleuren: zwart, wit, rood, blauw, geel en groen.

Maat: 0806 (ODØ8 IDØ6)
Kleur: W (Wit)
Rol lengte: 100m Rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2281 g
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurwit
Materiaalnylon
Lengte rol100 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39173200
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
197,89 excl. BTW
/ rol
239,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen