Referenties
SMC:TU1065S1-100
Rubix:05284585

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU1065S1-100 (RO=100M)
Polyurethaan Slang, Metrisch
•Toepasselijke buis buitendiameter (O.D.): Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.
Maat: 1065 (O.D. Ø10, I.D. Ø6.5)
Kleur: S1 (Zilver)
Rollenlengte: 100 m
Haspellengte: Geen
Achtervoegsel: Geen
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.
Maat: 1065 (O.D. Ø10, I.D. Ø6.5)
Kleur: S1 (Zilver)
Rollenlengte: 100 m
Haspellengte: Geen
Achtervoegsel: Geen
Sterke punten
•Uiterst flexibel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3650 g |
| Binnendiameter | 6,5 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Kleur | zilver |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 237,62 excl. BTW
/ rol
€ 287,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen