Referenties
SMC:TU0604R2-100
Rubix:05284555
Fabrikant:00264641

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU0604R2-100 (RO=100M)
De slangen uit de TU-serie vertegenwoordigen een nieuwe hoge kwaliteitsnorm voor polyurethaanslangen met metrische afmetingen. De TUH-serie, harde polyurethaanslangen, is verkrijgbaar in een standaard- of hogedruktype en TUS is een zachte polyurethaanslang.
Sterke punten
•Verkrijgbaar in 8 standaardkleuren
Verkrijgbaar in 2 rolformaten
Verkrijgbaar in 2 rolformaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | rood |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,59 excl. BTW
/ rol
€ 102,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen