SMC POLYURETAAN SLANG TU0805YR-100 (RO=100M)
POLYURETHAAN SLANG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:TU0805YR-100
Rubix:05284574
Fabrikant:TU0805YR-100
EAN:3618036612844

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU0805YR-100 (RO=100M)
De TU-serie slangen vertegenwoordigt een nieuwe hoogwaardige standaard voor polyurethaanslangen in metrische maatvoering. Serie TUH, harde polyurethaanslang, is verkrijgbaar in een standaard- of hogedrukuitvoering en TUS is een zachte polyurethaanslang.
Smc polyuretaan slang tu0805yr-100 (ro=100m)
Sterke punten
Beschikbaar in 8 standaardkleuren
Beschikbaar in 2 rolmaten
Maximale werkdruk 0.8MPa bij 20?C
Beschikbaar in 2 rolmaten
Maximale werkdruk 0.8MPa bij 20?C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | oranje |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Wanddikte | 1,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,86 excl. BTW
/ rol
€ 183,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen