Referenties
Portwest:A722G8RM
Rubix:A0106809
EAN:5036108236152

Productdetails : PORTWEST HANDSCHOEN IMPACT A722 MT M/8
Combineert comfort, grip, impact en snijweerstand in een comfortabele naadloze voering. Flexibele PVC impact pods en versterkt kruis voor maximale duurzaamheid. Geschikt voor zware toepassingen. Nitril schuimcoating voor uitstekende grip in natte en droge omstandigheden. Maximale schokbescherming dankzij TPR pod-technologie. Ondergedompelde handpalm voor betere beweeglijkheid en ventilatie. Verstevigd duimkruis voor extra bescherming en duurzaamheid. 100% ademende naadloze voering. 13 gauge voering voor een perfecte pasvorm.
Normen : EN388_4X43CP, EN407_X1XXXX
Normen : EN388_4X43CP, EN407_X1XXXX
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 8 |
| Snijweerstand | c |
| Hoofdmateriaal | glasvezel |
| Schuurweerstand | 4 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | glasvezel, hppe, polyeste |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 275,40 excl. BTW
/ 12 paar
€ 333,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen