3M PPS KIT 200 650 ML E16000 (DS=50ST)

PPS Standaard kit

Zie technische informatie
Referenties
3M:16000
Rubix:23207025
Fabrikant:7100062884
EAN:04046719970629
3M PPS KIT 200 650 ML E16000 (DS=50ST)
Technische samenvatting

Productdetails : 3M PPS KIT 200 650 ML E16000 (DS=50ST)


PPS™ is een compleet laksysteem van 3M™ dat schonere resultaten oplevert, het verbruik van oplosmiddelen helpt drukken en tijd helpt besparen om het spuitpistool te reinigen. Hierdoor kan het systeem in sommige gevallen een efficiëntiewinst van 15% opleveren. Specifiek ontworpen adapters die spuiters de mogelijkheid bieden om het PPS™-systeem met vrijwel ieder spuitpistool te gebruiken. PPS™ vervangt traditionele mengbekers en filters en helpt de hoeveelheid oplosmiddelen die men nodig heeft om spuitpistolen te reinigen, spectaculair verminderen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)250x300x400 mm
Gewicht verpakking1850 g
Typezak set
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
113,27 excl. BTW
/ doos
137,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen