3M PPS 2.0 SERIE KIT SPUITBEKER STAND. 650ML 125MICRON 26026
Spuitbekersystemen
Zie technische informatieReferenties
3M:7100298479
Rubix:A0483338
Fabrikant:7100298479

Productdetails : 3M PPS 2.0 SERIE KIT SPUITBEKER STAND. 650ML 125MICRON 26026
3M™ PPS™ Serie 2.0 kit is ons nieuwste en beste wegwerpbekersysteem voor het mengen, afmeten, filteren en spuiten in elke richting (360° spraydraairichting) en voor het beschermen van coatings die niet in gebruik zijn. Elke kit bevat 50 wegwerpdeksels met geïntegreerde sluitringen en filters over de volledige diameter, 50 wegwerpbinnenbekers, 1 herbruikbare buitenbeker en 32 afsluitpluggen.
Sterke punten
• Het schoonste wegwerp-mengbekersysteem van 3M: 3M™ PPS™ 2.0 serie is een complete wegwerp spuitbeker oplossing voor het mengen, afmeten, filteren en spuiten
• Een bekerformaat voor elke reparatie: verkrijgbaar in vier formaten: Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standaard (650 ml) en Groot (850 ml)
•Geïntegreerde sluitringen op de deksels om verf-opbouw en mogelijke verontreiniging te voorkomen
• Een bekerformaat voor elke reparatie: verkrijgbaar in vier formaten: Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standaard (650 ml) en Groot (850 ml)
•Geïntegreerde sluitringen op de deksels om verf-opbouw en mogelijke verontreiniging te voorkomen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 3m™ pps™ 2.0 serie kit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,49 excl. BTW
/ stuk
€ 131,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen