SMC PROCESPOMP 56-PA3210-F03

PROCESPOMP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:56-PA3210-F03
Rubix:A0500904
Fabrikant:00226210
EAN:3618035605946
SMC PROCESPOMP 56-PA3210-F03

Technische samenvatting

Nominale druk6 bar
Typesmc procespomp 56-pa3210-f03
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PROCESPOMP 56-PA3210-F03


Series PA is a double acting, compact, large capacity diaphragm pump suitable for transfer and recovery of a wide variety of fluids. The PA series is available in 3 types automatically operated, air operated or automatically operated with a built-in pulsation attenuator.
De PA-serie bestaat uit dubbelwerkende, compacte membraanpompen met een grote capaciteit die geschikt zijn voor de overdracht en de opvang van verscheidene media. De PA-serie is beschikbaar in 3 types: automatisch gestuurd, luchtgestuurd of automatisch gestuurd met een ingebouwde pulseringsdemper.

Sterke punten

•Air pilot type process pump
Compact, large capacity
Easy maintenance due to structural design that allows the diaphragm and check valve to be replaced individually
2 to 5 time longer life than that of conventional pumps

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2200 g
Nominale druk6 bar
Typesmc procespomp 56-pa3210-f03
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Gewicht2,2 kg
Max. toerental420 rpm
Seriepa3000
Land van oorsprongJP
775,94 excl. BTW
/ stuk
938,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen