Referenties
Grundfos:M.15.1.4 1x230V
Rubix:A0114265
Fabrikant:97901066
EAN:5710626080663


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 92000 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 6 bar |
| Type | grundfos multilift m.15.1.4 1x230v |
Productdetails : GRUNDFOS POMP M.15.1.4 1x230V
Afvalwaterhebeanlage Multilift M.15.1.4 van Grundfos (1x230V) met geïntegreerde tank, pomp en controller. Vloeistof tot 40°C, EN 12050-1.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 92000 cm³ |
| Nominale druk | 6 bar |
| Type | grundfos multilift m.15.1.4 1x230v |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | composite (pompbehuizing); luranyl (waaier); ldpe (tank); nbr (pakking) |
| Gewicht | 69 kg |
| Max. toerental | 1410 rpm |
| Serie | multilift |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.050,80 excl. BTW
/ stuk
€ 4.901,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen