Referenties
SMC:PA3220-F03-N
Rubix:A0863677
Fabrikant:PA3220-F03-N

Documenten
Productdetails : SMC PROCESPOMP PA3220-F03-N
Smc procespomp pa3220-f03-n
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc procespomp pa3220-f03-n |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Gewicht | 2,2 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 683,49 excl. BTW
/ stuk
€ 827,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen