Referenties
Grundfos:SCALA1 3-35 1x230V 50Hz SCHUKO
Rubix:A0107449
Fabrikant:99530404
EAN:5713830591581


Technische samenvatting
| Nominale druk | 8 bar |
|---|---|
| Type | grundfos scala1 3-35 1x230 v 50 hz schuko |
Productdetails : GRUNDFOS POMP SCALA1 3-35 1x230V 50Hz SCHUKO
The SCALA1 is a compact, self-priming and fully integrated booster for domestic use. It can communicate with the Grundfos GO Remote app via Bluetooth technology, allowing many customization options.
Grundfos SCALA1 3-35 drukverhogingspomp voor betrouwbare waterdruk. Bluetooth-communicatie, max. systeemdruk 8 bar en max. omgevingstemperatuur 55 °C.
Toepassingen
Water
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 8 bar |
| Type | grundfos scala1 3-35 1x230 v 50 hz schuko |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 55 °C |
| Materiaal | composite (behuizing/statorhuis); carbon/ceramic (asafdichting) |
| Gewicht | 12 kg |
| Max. toerental | 2800 rpm |
| Serie | scala1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 630,11 excl. BTW
/ stuk
€ 762,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen