SMC PROCESPOMP PA3213-F03

PROCESPOMP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PA3213-F03
Rubix:05297693
Fabrikant:00110078
EAN:3618036274516
SMC PROCESPOMP PA3213-F03

Technische samenvatting

Nominale druk5 bar
Typedubbelwerkende membraanpomp
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PROCESPOMP PA3213-F03


De PA-serie bestaat uit dubbelwerkende, compacte membraanpompen met een grote capaciteit die geschikt zijn voor de overdracht en de opvang van verscheidene media. De PA-serie is beschikbaar in 3 types: automatisch gestuurd, luchtgestuurd of automatisch gestuurd met een ingebouwde pulseringsdemper.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2200 g
Nominale druk5 bar
Typedubbelwerkende membraanpomp
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Gewicht2,2 kg
Seriepa3000/5000
Land van oorsprongJP
692,89 excl. BTW
/ stuk
838,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen