Referenties
Grundfos:SCALA1 3-45 1x230V 50Hz SCHUKO
Rubix:A0107448
Fabrikant:99530405
EAN:5713830591598


Technische samenvatting
| Nominale druk | 8 bar |
|---|---|
| Type | zelfaanzuigende drukverhogingspomp |
Documenten
Productdetails : GRUNDFOS POMP SCALA1 3-45 1x230V 50Hz SCHUKO
The SCALA1 is a compact, self-priming and fully integrated booster for domestic use. It can communicate with the Grundfos GO Remote app via Bluetooth technology, allowing many customization options.
Geïntegreerd zelfaanzuigend huiswaterwerk voor constante druk. Bluetooth-communicatie en ingebouwde beveiligingen, geschikt voor 1x230V 50Hz Schuko.
Toepassingen
Water
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 8 bar |
| Type | zelfaanzuigende drukverhogingspomp |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 45 °C |
| Materiaal | composiet (behuizing/waaier); koolstof/keramische asafdichting |
| Gewicht | 12 kg |
| Max. toerental | 2800 rpm |
| Serie | scala1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 696,43 excl. BTW
/ stuk
€ 842,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen