MAKITA DOMPELPOMP ZUIVER WATER 230V PF1100
Makita dompelpomp zuiver water 230v pf1100
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Makita:PF1100
Rubix:A0840141
EAN:4002829831502

Documenten
Productdetails : MAKITA DOMPELPOMP ZUIVER WATER 230V PF1100
The rigid water pump comes into action when high performance is a must-have. Professionality combined with high performance make this product perfectly fit for dewatering big swimming pools and rainwater bassins.
Makita PF1100 dompelpomp voor zuiver water (4 mm). Met 1100 W vermogen, max. 250 L/min en 9 m opvoerhoogte voor efficiënt leegpompen.
Sterke punten
•Clean water up to 5mm particle size
deal for emptying flooded rooms or tanks, draining clean water, irrigation of orchards and gardens
deal for emptying flooded rooms or tanks, draining clean water, irrigation of orchards and gardens
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 150x150x305 mm |
| Logistiek gewicht | 5900 g |
| Type | makita dompelpomp zuiver water 230v pf1100 |
| Maximumtemperatuur | 35 °C |
| Materiaal | inox (roestvrij staal) |
| Gewicht | 5,9 kg |
| Max. toerental | 2800 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,74 excl. BTW
/ stuk
€ 166,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
