SPARTEX HANDPOMP 2600CC 886290

Handmatige hydraulische pomp

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:886290
Rubix:A0048248
EAN:3660338397301
SPARTEX HANDPOMP 2600CC 886290

Technische samenvatting

Oliecapaciteit2600 cm³
Typeenkelwerkend/ 2 snelheden
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX HANDPOMP 2600CC 886290


Enkelwerkende pompen zijn bestemd voor gebruik met enkelwerkende cilinders. Dubbelwerkende pompen zijn uitgerust met 4-weg, 3-positie-kleppen voor gebruik met dubbelwerkende cilinders. Het assortiment pompen omvat modellen met één en twee snelheden. Modellen met twee snelheden kunnen de cilinder snel vooruit laten gaan totdat het in contact komt met de belasting. De hydraulische uitlaat op alle modellen is 3/8''-NPT, inwendige draad. Pompen zijn voorzien van interne veiligheidskleppen om overdruk te voorkomen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Oliecapaciteit2600 cm³
Typeenkelwerkend/ 2 snelheden
Gewicht12,7 kg
1.049,26 excl. BTW
/ stuk
1.269,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 58 dagen