MECALINE GEKALIBR. SLANG PTFE TRANSP. 10X12 853583 (RO=25M)

PTFE-SLANGEN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:853583
Rubix:27340704
EAN:3660338096587
MECALINE GEKALIBR. SLANG PTFE TRANSP. 10X12 853583 (RO=25M)
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurnatuurlijk
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE GEKALIBR. SLANG PTFE TRANSP. 10X12 853583 (RO=25M)


PTFE-SLANGEN (polytetrafluorethyleen) worden vaak gebruikt in de voedingsindustrie. Door hun fysieke eigenschappen houden ze geen vocht of vuilresten vast. Het is chemisch stabiel en kan vaak gebruikt worden, in een omgeving waar zich corrosieve chemicaliën bevinden. Eigenschappen: • Hoge temperatuurbestendigheid (+ 250°C) • Zeer lage wrijvingscoëfficiënt • Goedgekeurd voor contact met voedsel volgens : - FDA (Food and Drugs Administration) van 21 CFR 177.1550. - EU-verordening nr. 10/2011 van 14 januari 2011 - EU-verordening nr. 2020/1245 van 2 september 2020 - EG-Verordening 1935/2004 artikel 3 - EG-verordening 2023/2006 van 22 december 2006 De slangen zijn getest op verschillende voedselsoorten. Gebruikte simulanten A, B, C, D1, D2. Testconditie OM6 (4 uur bij 100°C) • Uitstekende chemische bestendigheid • Brandwerendheid volgens UL94 V-0 • Siliconenvrij

Sterke punten

Good high temperature resistance.
Opaque

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurnatuurlijk
Lengte rol25 m
Materiaalptfe
Maximale bedrijfsdruk8 bar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
428,21 excl. BTW
/ rol
518,13 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden