BAHCO LANGEPUNTTANG ERGO GLAD 135MM 4830

Punttang 4830

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:4830
Rubix:10082605
EAN:7314150100057
BAHCO LANGEPUNTTANG ERGO GLAD 135MM 4830
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenrecht
Beklengte24,4 mm
Lengte135 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO LANGEPUNTTANG ERGO GLAD 135MM 4830


Punttangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO™ proces. ISO 5745. Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend behandeld. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. ERGO™ grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep. Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige bekken. Voorzien van terugslagveer. Voor de fijnmechanica, telecommunicatie en elektronica. 4830: gladde bekken. 4831: getande bekken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Logistiek gewicht65 g
Vorm van de bekkenrecht
Beklengte24,4 mm
Lengte135 mm
Gewicht60 g
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,00 excl. BTW
/ stuk
43,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen