Referenties
Bahco:2646 MS
Rubix:10081588
EAN:7314151573768

Documenten
Productdetails : BAHCO PUNTTANG HALFROND 120MM 2646 MS
Halfronde punttang vervaardigd van hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Glans gepolijst. Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt. Speciaal scharnier voor minimale wrijving en goede snijkanten. Kunststof grepen met terugslagveer. 20 mm gladde afgeronde bekken.
Sterke punten
•Handles in synthetic material with return spring
Mirror polished
Mirror polished
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Beklengte | 20 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Gewicht | 56 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,80 excl. BTW
/ stuk
€ 85,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
