FESTO L-INSTEEKKOPPELING CRQSL-6 130663

Insteekkoppeling CRQSL

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CRQSL-6
Rubix:06145492
Fabrikant:130663
EAN:4052568068493
FESTO L-INSTEEKKOPPELING CRQSL-6 130663
Technische samenvatting
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem)
Aansluiting 16
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKKOPPELING CRQSL-6 130663


L-insteekkoppeling CRQSL-6 Grootte=Standaard, Nominale diameter=3,5 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20,46 g
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem)
Aansluiting 16
Profielstandaard
Aansluiting 26
Maximumtemperatuur120 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode73072980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,61 excl. BTW
/ stuk
70,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen